Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 1520 FKI Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 1520 FKI Steckdose CEE 7/3 Weiß
JUNG LS 1520 FKI Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33478955
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520FKI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~
CEE-Publ. 7, Normblatt V
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.