Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34401755
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2001EXTV
EAN/GTIN:
     0065030866132
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0
Dies ist eine vielseitige und kostengünstige USB 2.0-Verlängerung. Es gibt Ihnen die erforderliche Freiheit, Ihr USB-Gerät weiter entfernt zu platzieren und eignet sich dadurch perfekt für Zuhause, Büro, Klassenräume und viele weitere Umgebungen. Jetzt können Sie Ihr USB 2.0-Gerät mühelos an einem bis zu 50 m (165 ft.) entfernten Standort mittels CAT5- oder CAT-6-Kabel erreichen und nutzen.

Vermeiden Sie Aufwand und überwinden Sie Entfernungsbeschränkungen
Diese USB-Verlängerung überwindet die Kabellängenbeschränkungen herkömmlicher USB 2.0-Kabel von 4,8 m, sodass Sie effizienteren und flexibleren Arbeitsraum schaffen können.

Sie stellt eine günstige USB-zu-Ethernet-Lösung dar, die sich ideal für nahezu alle USB 2.0-Geräte eignet. Sie können eine Webcam im hinteren Bereich eines Klassenraums oder einen Drucker in einem anderen Raum im Büro, alles bis zu 50 m entfernt von Ihrem Host-Computer.

Zudem können Sie mithilfe des für Anschluss an das entfernte Gerät mitgelieferten Stromadapters leistungshungrige USB-Geräte, wie z. B. externe Festplatten, anschließen.

Robuste Langlebigkeit und Sicherheit
Im Gegensatz zu anderen USB-Verlängerungen mit Kunststoffgehäuse, bietet diese Verlängerung ein Metallgehäuse mit robuster Langlebigkeit. Ob die Verlängerung an einem permanenten Standort installiert ist oder von Ort zu Ort bewegt wird, sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr USB-Gerät verbunden und erreichbar ist, und zwar genau dort, wo sie es brauchen.

Unterstützt jedes Betriebssystem sowie ältere Geräte
Die USB 2.0-über-CAT5-oder-CAT6-Verlängerung ist betriebssystemunabhängig, sodass sie eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt. Die Einrichtung ist leicht und erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software. Zudem ist die Verlängerung abwärtskompatibel mit USB 1.1- und 1.0-Geräten.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
304 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
717 g
Technische Details
Typ
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Gummifüße
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
321 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2206495
ab € 201,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.