Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO6050J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 600 RPM 6800 OPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO6050J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 600 RPM 6800 OPM Schwarz, Blau
Makita BO6050J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 600 RPM 6800 OPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648660
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO6050J
EAN/GTIN:
     0088381804592
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
750 W
Vibrationsemission
5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2600 g
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
140 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
1600 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
6800 OPM
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.