Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Multi II 30 T Schwarz, Blau 30 l 1260 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Multi II 30 T Schwarz, Blau 30 l 1260 W
Nilfisk Multi II 30 T Schwarz, Blau 30 l 1260 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35679424
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451552
EAN/GTIN:
     5715492173372
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
684 mm
Gewicht
9600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Vakuum
21 kPa
Kabellänge
5 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Geräuschpegel
87 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492176960
ab € 12,73*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107417195
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.