Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha TorqueFix Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha TorqueFix Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha TorqueFix Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wiha TorqueFix Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36651267
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26051
EAN/GTIN:
     4010995260514
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Senkt Ihre Kosten
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Steigert Ihre Prozesssicherheit
Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (mm)
119 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
125 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
4 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.