Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 10040501 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 10040501 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67
Spelsberg 10040501 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757282
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10040501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,73*
Zubehör
Spelsberg
18200601
ab € 3,31*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,84*
Zubehör
Spelsberg
18200101
ab € 4,45*
Zubehör
Spelsberg
18600501
ab € 2,99*
Zubehör
Spelsberg
18700501
ab € 7,27*
Zubehör
Spelsberg
19711001
ab € 2,00*
Zubehör
Spelsberg
19811001
ab € 2,16*
Zubehör
Spelsberg
18200401
ab € 0,85*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 163,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.