Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 11101201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polystyrene, Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 11101201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polystyrene, Polyurethan IP66
Spelsberg 11101201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polystyrene, Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757290
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11101201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
111 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polystyrene, Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,84*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,44*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19501201
ab € 14,44*
Zubehör
Spelsberg
19821601
ab € 2,96*
Zubehör
Spelsberg
19833601
ab € 4,27*
Zubehör
Spelsberg
19828501
ab € 3,41*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 3,84*
Zubehör
Spelsberg
19008201
ab € 4,45*
Zubehör
Spelsberg
19501202
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.