Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 10590601 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 10590601 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Spelsberg 10590601 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757395
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10590601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
111 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene, Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500601
ab € 3,64*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,32*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,00*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.