Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 1811-11-tm Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TK PS 1811-11-tm Elektrische Abdeckung IP66
Spelsberg TK PS 1811-11-tm Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757765
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10650601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
111 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,83*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,50*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19500601
ab € 3,65*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,31*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.