Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Knipex CoBolt Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36780776
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 02 200 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Bolzenschneiderzange
Maximale Mutterngröße
5.2 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
365 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
71 02 200
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.