Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech GROUP 15m Extender Cable PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech GROUP 15m Extender Cable PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Schwarz
Logitech GROUP 15m Extender Cable PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Schwarz
Logitech GROUP 15m Extender Cable PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36960500
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001490
EAN/GTIN:
     0097855131942
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
15-METER-VERLÄNGERUNGS-KABEL FÜR GROUP
15-Meter-Kabel für Videokonferenzen in größeren Räumen

LÄNGERES KABEL FÜR SEHR GROSSE RÄUME
Erfüllen Sie die Anforderungen von sehr großen Konferenzräumen mit dem Logitech GROUP 15-Meter-Verlängerungskabel. Im Vergleich zum Standardkabel, das im Lieferumfang von GROUP enthalten ist, erhöht dieses Kabel die maximale Entfernung zwischen dem Hub zur Kamera oder Freisprecheinrichtung um das Dreifache auf bis zu 15 Meter. Das von Logitech speziell für Logitech GROUP entworfene und entwickelte Kabel ist Plenum-geeignet und kann für ordentliche Konferenzraumeinrichtungen durch einen Kabelschacht geführt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
6-p Mini-DIN
Anschluss 2
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
272 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.817,60*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,51*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,71*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,48*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,65*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,39*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 107,73*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 108,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 108,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.