Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Artikel
Stanley 0-15-211 Handsäge Stichsäge 25 cm Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-37259898
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-15-211
EAN/GTIN:
3253560152116
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
250 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Materiallgriff
Kunststoff
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
24
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl Teile
1 Stück(e)
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
Schwedensäge
,
Sägebogen
,
Eisensäge
,
Metallsäge
,
stanley bügelsäge
,
bügelsäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-15-218 Handsäge Stichsäge 25,4 cm
Stanley
0-15-218
ab € 4,75*
Ähnlich
Stanley 0-20-807 Handsäge Stichsäge 25,4 cm Schwarz
Stanley
0-20-807
ab € 6,64*
Ähnlich
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley
1-15-122
ab € 5,96*
Ähnlich
Stanley 1-15-317 Handsäge Stichsäge 15 cm
Stanley
1-15-317
ab € 7,99*
Ähnlich
Stanley 3-15-905 Sägeblatt 15 cm 5 Stück(e)
Stanley
3-15-905
ab € 2,14*
Ähnlich
Stanley Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-110
ab € 18,91*
Ähnlich
Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-531
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen