Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01160 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01160 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 01160 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37576215
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01160
EAN/GTIN:
     4010995011604
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Normen
In Anlehnung an ASME B18.3.

Anwendung
Für gängige Zoll-Schrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
151 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
70 mm
Schlüsselgewicht
256 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
14 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01144
ab € 0,16*
Zubehör
Wiha
01146
ab € 0,16*
Zubehör
Wiha
01147
ab € 0,21*
Zubehör
Wiha
01149
ab € 0,23*
Zubehör
Wiha
01152
ab € 0,45*
Zubehör
Wiha
01153
ab € 0,43*
Zubehör
Wiha
01159
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.