Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR241Z Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR241Z Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR241Z Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39040127
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR241Z
EAN/GTIN:
     0088381661768
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
6 - 10 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
12.5 m/s²
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anzahl der Gänge
3
Schnellfreigabesystem
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Einrastfunktion
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Deep discharge, Überhitzung
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
417 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
219 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,11*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,59*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 72,94*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.