| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-39191484 Herst.-Nr.: 0387205000 EAN/GTIN: 4002458451287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Premium-Flaschenkühler Icepod Zur Feier des Tages wenn es einen besonderen Grund zur Freude gibt, serviert uns Icepod mit seiner Eleganz und Spritzigkeit das passende, kühle Getränk. Der Premium-Flaschenkühler hält nicht nur die Temperatur, sondern kühlt den Flascheninhalt aktiv herunter. Die Umsteck-Einrichtung für 0,7 l und 1,0 l Flaschen, der verchromte Abdeckring und die zwei praktischen herausnehmbaren Kühlakkus sorgen für echten Nutzerkomfort. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist dieser Flaschenkühler wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.
Das AromaSafe-Prinzip Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.
Design Wolf Udo Wagner Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Das Leben ist Gestaltung! Wolf Udo Wagner, Designer des Icepod Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 227 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 933 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |