Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129242401 Herst.-Nr.: 9538 EAN/GTIN: 4008705095389 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 480 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 40 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99.1 mm | | Höhe | 42.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Format | A4 | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Polyethylen | | Oberflächentyp | Matte | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 150 °C | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma weiße klebefolie, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 31,40* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 31,63* | € 40,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 31,66* | € 40,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,73* | € 40,49* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,81* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,785* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|