Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 258550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 258550
Maped 258550
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40944727
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     330218
EAN/GTIN:
     3154142585509
Suchbegriffe:
Schiefertafel
maped schiefertafel
schiefertafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
160 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.