Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278314013 Herst.-Nr.: 2.863-262.0 EAN/GTIN: 4054278314013 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Trommel-Vakuum | | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Kompatibilität | AD 4 Premium | Technische Details | Anzahl | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 169 mm | | Höhe | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nassfilterbeutel, Nasstrockensaugerfilterbeutel, Nasstrockensaugerset, Filtersäcke, Sackfilter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, motorfilter kärcher, filtersäcke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,105* | € 7,495* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,51* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,99* | € 7,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,11* | € 7,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|