Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG EasyLine DB 1720 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Aqua-Farbe, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG EasyLine DB 1720 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Aqua-Farbe, Weiß
AEG EasyLine DB 1720 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Aqua-Farbe, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-42898189
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950 008 564
EAN/GTIN:
     7332543575657
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Die gleichmäßige Temperatur-Verteilung, die Extra-Dampf-Funktion und das Tropf-Stopp-System sorgen für die optimale Pflege Ihrer Kleidung.

Leistungsstarkes, handliches Dampfbügeleisen mit variabler Dampfeinstellung sowie mit einem Plus an Sicherheit dank Restwärmeanzeige.

Leistungsstark
Beste Bügelergebnisse dank 2200 Watt, einem kraftvollen Dampfstoß bis zu 90 g sowie permanentem Dampf 0-30 g pro Minute. So lassen sich alle Textlilien leicht glätten.

Extra sicher
Die ThermoSafe™ Restwärmeanzeige wechselt die Farbe von rot zu schwarz, sobald die Temperatur der Bügelsohle unter 40 °C gesunken ist. So kann das Dampfbügeleisen sicher verstaut werden.

Souverän
Beste Gleitfähigkeit und effiziente Dampfverteilung dank kratzresistenter INOX Edelstahlsohle mit 25 aktiven Dampfaustrittsöffnungen.
Weitere Informationen:
Anzeige
Temperaturanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1049 g
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
1342 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.95 m
Dampfstoßleistung
80 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
00166-21275
ab € 17,38*
Zubehör
Hazet
900
ab € 265,09*
Zubehör
Folia
293
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.