Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Programm
>
CEE-Kupplung
>
Artikel
MENNEKES 550 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-51329901
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
550
EAN/GTIN:
4015394004059
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Installationskanal
Schraubkontakt - einteiliges Gehäuse - Verschraubung mit Abdichtung - Zugentlastung und Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Blau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Leistungsstecker
,
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES 540 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
540
ab € 29,71*
Ähnlich
MENNEKES 552 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
552
ab € 80,25*
Ähnlich
MENNEKES 562 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES Elektrotechnik
562
ab € 35,23*
Ähnlich
CEE-Kupplung 5p 16A IP67 IP67 400Vrt 6h Schraubkl ger Kst Verschraubung 319
Walther
319
ab € 46,31*
Ähnlich
RS PRO Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 380 → 415 V / 16A, Kabelmontage IP 67
RS Pro
2144212
ab € 17,84*
Ähnlich
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame
318.1647
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen