Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Programm
>
CEE-Kupplung
>
Artikel
MENNEKES 552 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-84838325
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
552
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
212 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Steckdosenkoppler
Weitere Suchbegriffe:
mennekes 32a cee kupplungsdose
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES 540 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
540
ab € 29,71*
Ähnlich
MENNEKES 550 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
MENNEKES Elektrotechnik
550
ab € 28,23*
Ähnlich
MENNEKES 562 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES Elektrotechnik
562
ab € 35,23*
Ähnlich
RS PRO Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 200 → 250 V / 32A, Kabelmontage IP 67
RS Pro
2144204
ab € 20,90*
Ähnlich
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame
318.3243
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen