Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 562 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 562 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES 562 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329973
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     562
EAN/GTIN:
     4015394004172
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Ampere: 32 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Uhrzeitstellung: 6 h
Hertz: 50-60 Hz
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: standard
Schutzart: IP 67
Gewicht: 434 g
Prüfzeichen: DE,VDE
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
540
ab € 29,65*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
550
ab € 28,37*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
552
ab € 80,00*
Ähnlich
RS Pro
2144214
ab € 25,11*
Ähnlich
Scame
318.3247
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.