Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FX-2190IIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson FX-2190IIN
Epson FX-2190IIN
Epson FX-2190IIN
Epson FX-2190IIN
Epson FX-2190IIN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52270656
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF38402A0
EAN/GTIN:
     8715946645650
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Marktführende Druckgeschwindigkeiten¹
Der FX-2190IIN bietet einen verbesserten USD-Modus (Ultra Speed Draft) von 735 Zeichen pro Sekunde bei 12 Zeichen pro Zoll. Dies macht ihn zur idealen Wahl für große Druckvolumen wie sie etwa bei Bestandsberichten sowie beim Massendruck von Rechnungen oder Frachtdokumenten anfallen.

Herausragende Zuverlässigkeit
Aufbauend auf Epsons bewährter und zuverlässiger Nadeldruckertechnologie lässt sich mit der neuen Druckerbaureihe die durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen um 25 % verbessern. Übersetzt bedeutet dies 25.000 Stunden störungsfreien Betriebs – ideal für anspruchsvolle Bedingungen, unter denen eine regelmäßige Wartung nicht praktikabel ist.

Modernes Design
Die neue Serie von Nadeldruckern von Epson verfügt über ein erfrischend modernes Design, das gut in Ihre Arbeitsumgebung passt.

Netzwerkfunktionen
Dieses Netwerkmodell unterstützt sowohl serielle Anschlüsse als auch Ethernet-Anschlüsse, was die Anschlussmöglichkeiten deutlich erweitert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
8370 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
12 Millionen Zeichen
Druckleistung
12 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
738 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
612 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
115 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Entwurf, OCR-B, Römisch, Sans Serif
Zeichentabelle
Italic, PC437, PC850, PC858, Roman 8
Anzahl Zeichen
42
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.46 - 0.46 mm
Etikettenstärkebereich
0.46 - 0.46 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.06 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
12160 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
AC Eingangsspannung
198-264 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, Parallel, USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 60 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
18 (2 x 9)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,54*
€ 1.141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,39*
€ 1.139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,59*
€ 1.125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,57*
€ 1.109,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,08*
€ 1.087,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC526
ab € 125,71*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC526
ab € 72,18*
Zubehör
Epson
CP04OSSEC526
ab € 189,53*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC526
ab € 78,56*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC526
ab € 106,78*
Zubehör
Epson
C13S015327
ab € 9,32*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 118,90*
Zubehör
Epson
C12C800212
ab € 78,85*
Zubehör
Epson
C12C933791
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.