Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J00029A0007 Telefonsplitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J00029A0007 Telefonsplitter Weiß
Telegärtner J00029A0007 Telefonsplitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5393418
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00029A0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Mit den ISDN/Tel. T-Adaptern können strukturierte Verkabelungssysteme (Cat. 5) mit Sterntopologie, die in vielen Büros und Gebäuden schon installiert sind, zum Aufbau einer ISDN-Busverkabelung genutzt werden. Die Verlegung neuer Kabel für die ISDN-Anlage ist nicht mehr nötig. Werden die Adapter entfernt, wird die Sternstruktur aller Ports wiederhergestellt.

Für den Anschluss an die 19" Rangierverteiler und die Anschlussdosen ist der T-Adapter in drei verschiedenen Ausführungen lieferbar: T-Bus-Ext. PP für die Patch-Panel-Seite, T-Bus-Ext. Outlet für die Dosenseite und T-Bus Term mit integrierten 100 Ω Abschlusswiderständen. Um den parallelen S0-Bus zu realisieren, werden die Adapter für die Patch-Panel-Seite in die Panelports gesteckt und durch Patchkabel miteinander verbunden.

Der ISDN-Basisanschluss (NT) wird am ersten Adapter auf dem Patch Panel angeschlossen. Falls in die Anschlussdosen ebenfalls T-Adapter gesteckt werden, verdoppelt sich sogar die Anzahl der Anschlussmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
145 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.