Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 142354 Toaster Style 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Princess 142354 Toaster Style 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084021
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142354.01.001
EAN/GTIN:
     8713016057860
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Princess Edelstahl Toaster mit zwei Schlitze – herausnehmbares Krümmelfach - Auftau-, Aufwärm- & Stoppfunktion , 142354
Frisch getoastetes, warmes Brot ist einfach unwiderstehlich. Mit dem Princess 142354 Toaster können Sie beispielsweise leckere, knusprige und warme Toastbrote zubereiten. Dieser elegante Toaster hat zwei kurze Schlitze, so dass Sie zwei Scheiben Toast gleichzeitig rösten können. Außerdem hat der Toaster eine Auftau-, Stopp- und Aufwärmfunktion.

Zwei kurze Schlitze und Warmhalteablage
Der kompakte Princess-Toaster hat zwei Schlitze für normal große Toastscheiben. Sie erhalten außerdem zwei Grillkäseklammern, mit denen Sie ganz leicht zwei Grillkäse auf einmal zubereiten können. Das Warmhalterost bietet vielfältige Möglichkeiten, um Brötchen, Teekuchen oder Croissants warmzuhalten.

6 Bräunungsstufen
Mit dem Drehregler vorn am Princess-Toaster können Sie zwischen leicht angetoastet und dunkelbraun wählen. Außerdem hat der Toaster auch eine Auftau- und Aufwärmfunktion. So können Sie auf dem Warmhalterost Brot rasch auftauen oder Brötchen aufwärmen. Ihnen geht das Toasten zu schnell? Dann benutzen Sie die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort abzubrechen.

Leicht zu verstauen
Der Princess-Toaster ist nicht nur kompakt, sondern hat auch ein komfortables Kabelfach, so dass Sie ihn problemlos wegstellen können. Die herausziehbare Krümelschublade erleichtert es, angesammelte Krümel zu entfernen und Ihre Schränke sauber zu halten.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess-Toaster, zwei Grillkäseklammern, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Princess-Toasters:
Eleganter Toaster mit glänzendem Edelstahldesign und zwei Schlitzen
Auftaufunktion für gefrorenes Brot und Aufwärmfunktion für Brötchen
Inklusive zwei Grillkäseklammern für leckere Käse-Sandwiches
Dank kompakter Abmessungen leicht zu verstauen
Mit 850 Watt Leistung auch für den Campingeinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Material
Edelstahl
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO709K
ab € 38,74*
Ähnlich
Princess
01.236045.01.001
ab € 30,43*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 30,36*
Ähnlich
Tristar
BR-1022
ab € 25,82*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 34,15*
Ähnlich
Tristar
BR-2400
ab € 24,08*
Ähnlich
GGG
HTO-103D
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.