Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Smartwares DIC-22132 Video Gegensprech System für 3 Wohnungen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084553
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22132
EAN/GTIN:
     8711658416946
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Regenabdeckung
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Kamera
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p
Sensor-Typ
CMOS
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Audio
Anzahl Melodien
12
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,48*
€ 474,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DIC-22112
ab € 143,24*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22212
ab € 174,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.