Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Smartwares DIC-22212 Video Gegensprech System
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55178497
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22212
EAN/GTIN:
     8711658415918
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie sich die Person zunächst über die Smartwares DIC-22212 Video-Türeingangskontrolle ansehen und mit ihr sprechen. Sie können Besucher aufzeichnen oder Schnappschüsse machen – auch bei Nacht. Kamerawinkel, Melodie und Lautstärke sind einstellbar, so dass Sie die Video-Sprechanlage ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Sehen, antworten und wiedergeben
Die Video-Gegensprechanlage umfasst eine Außen- und eine Inneneinheit. Die Inneneinheit hat einen 7 Zoll (17,8 cm) LCD-Monitor mit Bedienelementen. Sie können Ihre Besucher in Echtzeit sehen und mit ihnen sprechen oder frühere Besuche mittels SD-Karte (max. 32 GB) wiedergeben. Außerdem können Sie zwischen einer Kurzaufzeichnung und einem Schnappschuss wählen, wenn jemand klingelt. Die Länge der Aufzeichnung ist einstellbar. Die Aufzeichnungs- und Schnappschussfunktion ist praktisch, um unbekannte Besucher zu identifizieren und Aufzeichnungen oder Bilder auszutauschen.

Freisprechbetrieb
Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie keinen Hörer in die Hand zu nehmen, und die Antworttaste macht erleichtert die Bedienung. Außerdem können Sie unter 20 verschiedene Melodien wählen und die Lautstärke ändern. So können Sie die Sprechanlage individuell an Ihre Erfordernisse anpassen.

Alle Besucher stets im Blick
Die Außeneinheit ist witterungsbeständig und für die Installation im Freien geeignet. Dank Klingelknopf mit integriertem Namensschild brauchen Ihre Besucher nicht nach der richtigen Klingel zu suchen. Mit Hilfe der 15°-Schwenk/Neige-Funktion können Sie die 720p-HD-Kamera so ausrichten, dass Sie jederzeit deutlich sehen, wer an der Tür ist. Und dank der integrierten LEDs können Sie Besucher auch nachts bis auf 1 m Entfernung sehen.

Nutzen Sie die vorhandene Verdrahtung
Die Sprechanlage ist 2-drahtig und kann daher mit nahezu allen vorhandenen Türklingeln benutzt werden, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Um sicherzugehen, sollten Sie immer zunächst Ihre Verdrahtung überprüfen. Die schmale Inneneinheit kann an der Wand angebracht werden und wird über das mitgelieferte Netzteil versorgt. Kein Aufwand, sondern eine einfache und schnelle Installation

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen
Die Gegensprechanlage kann durch eine zusätzliche Inneneinheit erweitert werden, so dass Sie von verschiedenen Orten zuhause aus auf die Türklingel reagieren können. Die Sprechanlage kann mit einem elektrischen Tür- oder Toröffner verbunden werden, so dass Sie die Tür einfach per Tastendruck an der Inneneinheit öffnen können. Die Entriegelungsdauer ist von 1-2 bis 4-7 Sekunden einstellbar. Sie können Ihren vorhandenen elektrischen Türöffner oder einen der beiden elektrischen Türöffner DB5005 oder DB5005L benutzen.

Lieferumfang:
Inneneinheit mit 7 Zoll (17,8cm) LCD-Monitor, Außeneinheit mit HD-Kamera, Netzteil, 10-m-Kabel, Befestigungsschrauben, Regenschutz, Bedienungsanleitung

Merkmale:Stellen Sie sicher, wer an der Tür ist, bevor Sie aufmachen – Über diese Gegensprechanlage können Sie Ihren Besucher sehen und sich mit ihm unterhalten. Sie können sich die Videobilder von Leuten ansehen, die in Ihrer Abwesenheit an der Tür geklingelt haben. Die HD-Kamera kann einen Schnappschuss machen oder die Aufzeichnung starten, sobald der Klingelknopf betätigt wird.Einstellbare Kamera – Dank der einstellbaren HD-Kamera mit 15°-Schwenk/Neige-Funktion und dem 7 Zoll (17,8 cm) LCD-Monitor sehen Sie stets, wer an der Tür ist.Einfach zu installieren – Mittels Wandmontage und 2-Draht-Installation problemlos neu einzurichten oder mit vorhandener Türklingelverdrahtung nutzbar.Individuelle Einstellungsmöglichkeiten – Sie können unter 20 Melodien auswählen und über die seitlichen Tasten die Lautstärke anpassen.Öffnen Sie die Tür – Verbinden Sie die Sprechanlage mit Ihrem neuen oder vorhandenen Türöffner. Mit der Sprechanlage können Sie den elektrischen Türöffner benutzen und die Tür per Tastendruck öffnen.

Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Mindestbeleuchtung
25 Lux
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Anzahl Melodien
20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Türstation (T-T)
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DIC-22112
ab € 145,29*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22132
ab € 321,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.