Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPDVI1B Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPDVI1B Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Microconnect MDPDVI1B Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57477482
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPDVI1B
EAN/GTIN:
     5704174197492
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
PS8121E
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
70 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.