Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,24 m (88") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016056
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102443
EAN/GTIN:
     8700101024432
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
88 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1190 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
224 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
129 x 200 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1290 mm
Gewicht
27000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
2700 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
34000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,65*
€ 1.996,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,67*
€ 1.988,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,37*
€ 1.931,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,49*
€ 1.895,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,10*
€ 1.861,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102444
ab € 1.678,91*
Zubehör
Da-Lite
10102448
ab € 2.359,62*
Zubehör
Da-Lite
10102772
ab € 2.876,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.