| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-58045100 Herst.-Nr.: 10-57045 EAN/GTIN: 4017538078278 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-HDMI A Stecker auf USB 3.1 Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 60Hz, 3m. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Unterstütze Auflösung | 4K2K, 4K 3D | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDCP | Ja | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |