Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson EcoTank ET-2860 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-117899380
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ67428
EAN/GTIN:
8715946725949
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Umschlaggrößen
B5, B6, C6, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson Remote Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson wlan kopierer
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 104 EcoTank 4-colour Multipack
Epson
C13T00P640
ab € 24,70*
Zubehör
Epson 104 EcoTank Black ink bottle
Epson
C13T00P140
ab € 6,67*
Zubehör
Epson 104 EcoTank Cyan ink bottle
Epson
C13T00P240
ab € 6,70*
Zubehör
Epson 104 EcoTank Magenta ink bottle
Epson
C13T00P340
ab € 6,74*
Zubehör
Epson 104 EcoTank Yellow ink bottle
Epson
C13T00P440
ab € 6,72*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWCG67
ab € 32,07*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSWCG67
ab € 51,67*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWCG67
ab € 70,61*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,84*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCG67
ab € 23,59*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,66*
Zubehör
Epson Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter
Epson
C13S041061
ab € 10,67*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Blätter
Epson
C13S042153
ab € 8,22*
Zubehör
Epson Premium Glossy Photo Paper - 13x18cm - 30 Blätter
Epson
C13S042154
ab € 8,16*
Zubehör
Epson Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Blätter
Epson
C13S041944
ab € 14,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen