Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2712
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73312653
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG86415
EAN/GTIN:
     8715946672908
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken ohne Patronen und selten nachfüllen
Tintenpatronen auszutauschen ist keine schöne Aufgabe, um die man sich gerne kümmert. Unsere EcoTank-Drucker bieten eine unkomplizierte Lösung: Schon mit dem ersten Tintenflaschensatz im Lieferumfang können Sie durchschnittlich so viel drucken wie mit 88 Tintenpatronen1. Wer viel druckt, wird sich darüber freuen, selten Verbrauchsmaterial wechseln zu müssen.

Tintenkosten senken
Dieser wirtschaftliche Drucker spart durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten1. Mit einem einzigen Tintensatz können Sie beeindruckende 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe drucken2.

Speziell konzipiert für Benutzerfreundlichkeit
Das EcoTank-Modell überzeugt durch besondere Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Tintentanks an der Vorderseite ermöglichen ein sauberes und bequemes Nachfüllen und die Flaschen sind so konzipiert, dass nur die jeweils richtige Farbe nachgefüllt werden kann. An der Tintenfüllstandanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.

Von nahezu überall aus drucken
Mit dem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach von Smartphones, Tablets und Laptops aus drucken. Die Epson iPrint3-App ermöglicht das Drucken von Dokumenten von Ihrem Smart-Gerät aus per Wi-Fi oder Wi-Fi Direct. Per Epson Email Print3 können Sie praktisch von überall auf der Welt Dateien an Ihren Drucker senden.

Zuverlässigkeit und Sicherheit
Dieses EcoTank-Modell bietet mit dem Micro Piezo-Druckkopf eine zuverlässige Drucklösung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.5 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Geräuschpegel
52 dB
Tintentropfen
3
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
3900 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3600 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
12 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.3 W
Stromverbrauch (Standby)
4.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,82*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,71*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,72*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,60*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,25*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,14*
Zubehör
Epson
C13S041944
ab € 13,97*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.