Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack
Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack
Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack
Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack
Smartwares RM620/3 Mini Rauchwarnmelder 3-pack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60154037
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-16023
EAN/GTIN:
     8711658414133
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Mit dem Smartwares RM620 Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchwarnmelder kann Leben retten
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, so dass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Wichtig zu wissen ist, dass Rauchwarnmelder nach der Aktivierung aufgrund von Staubansammlung eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Kontrollieren Sie daher immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares-Rauchmelder sind mit einem optischen Sensor ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM620 Rauchwarnmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, so dass Sie sich um einen Austausch keine Gedanken machen müssen. Der Rauchmelder hat einen Schlaf- und Ruhemodus. Im Schlafmodus ist der Rauchmelder vorübergehend deaktiviert. Dies kann nützlich sein, falls die Batterie-leer-Anzeige mitten in der Nacht losgeht. Mit der Ruhe-Taste kann ein Falschalarm stummgeschaltet werden.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte ist dies ganz einfach. Die Smartwares-Rauchwarnmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Testen Sie Ihre Rauchmelder
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Melder regelmäßig mit der Prüftaste testen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Wenn die Batterie allmählich leer wird, ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass der Melder ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, integrierte Batterie, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Schützen Sie sich und Ihre Familie, indem Sie im Brandfall schnell handelnDer Rauchmelder hat eine integrierte 10-Jahres-Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht.Mini-Rauchmelder mit komfortabler PrüftasteEine Batteriewarnung teilt mit, wann die Batterie gewechselt werden mussEinfach zu installieren und zu reinigen

Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro, Travel trailer
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
3
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
320 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123A
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,19*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,84*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,13*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,85*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,42*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,60*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.