Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M SB Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 869/4 M SB Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Wera 869/4 M SB Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60857186
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073500001
EAN/GTIN:
     4013288105691
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 Zoll
Magnetisch
Ja
Steckschlüssel-Bits Größen
5,5
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO 1173-F
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250400
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.