| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-62367007 Herst.-Nr.: CU0129 EAN/GTIN: 4052792050455 |
| |
|
| | |
| USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Kabelfarbe | Schwarz | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |