Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 780 C/1 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 780 C/1 Steckschlüsselaufsatz
Wera 780 C/1 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62668674
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042705001
EAN/GTIN:
     4013288007995
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/2 "
Steckschlüssel-Bits Größen
1/4"
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05042715001
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.