Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
ABB 2CDS273103R0984 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-66297615
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS273103R0984
EAN/GTIN:
4016779550512
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
0.5 A
Nennspannung
440 V
Gesamtverlustleistung
5.6 W
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
abb leitungsschutzschalter 3polig
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB S2C-H01 Hilfskontakt
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,72*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,25*
Zubehör
2CSS200911R0006 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,06*
Zubehör
2CSS200911R0010 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,07*
Zubehör
ABB 2CDS200970R00 Hilfskontakt 1-polig S2C-H10, SPDT Trägerbefestigung
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB CMS, Stromsensor, Massivkern 0.1 → 20A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,89*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact S2C-UA Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,87*
Zubehör
ABB S2C-UA S2C Geräteschutzschalter Unterspannungsauslöser für DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201, 12V dc
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen