Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
LECHUZA BALCONERA Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66649967
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15661
EAN/GTIN:
     4008789156617
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
Blumenkübel
Lässt Balkonträume wahr werden

Mit BALCONERA Stone gibt es den klassischen Balkonkasten auch in der angesagten Oberflächenstruktur mit dem natürlichen und modernen Flair. Einer trendigen Bepflanzung in einem einheitlichen Look sind keine Grenzen mehr gesetzt!

Mit der vielseitigen Stone Collection in unterschiedlichen Formen und Größen gibt es für jede Gestaltungsidee ein passendes Gefäß, das rustikalen Charme im Außenbereich verbreitet. Zarte Frühblüher, üppige Sommerblüten, herbstliche Arrangements oder winterliche Bepflanzungen – der Balkonkasten in Naturstein-Optik bietet zu jeder Jahreszeit einen stimmungsvollen Kontrast zu den Pflanzen.

Der BALCONERA Stone ist aus hochwertigem, wetterfestem Kunststoff und daher leicht zu transportieren. Und das LECHUZA-Bewässerungssystem übernimmt wie gewohnt die optimale Wasserversorgung der Pflanzen. Bunte, prächtig wachsende Blumen, ein entspanntes Ambiente und gemütliche Stunden in der Sonne - so stellt man sich den perfekten Balkon vor, auf dem man mitten in der Stadt einfach mal abschalten und entspannen kann.

Der LECHUZA-Klassiker hilft dabei, diesen Traum zu verwirklichen und kümmert sich zuverlässig um die Pflanzen. Dank des integrierten Erd-Bewässerungssystems mit Wasserreservoir übernimmt der Balkonkasten auch in neuer Optik die Versorgung der Pflanzen – selbst an heißen Sommertagen. Häufiges Gießen entfällt und es bleibt mehr Zeit für Erholung und Entspannung am neuen Lieblingsplatz im Freien. Die herausnehmbaren Pflanzeinsätze mit versenkbaren Griffen können ganz einfach auf dem Boden oder einem Tisch bepflanzt und im Anschluss in die bereits montierten Kästen eingesetzt werden.

Mit der Stein-Optik und der geraden Form passt BALCONERA Stone perfekt zur aktuell modernen minimalistischen Architektur und verwandelt den Platz über den Dächern völlig ohne Mühe in eine gemütliche Wohlfühloase zum Relaxen und Genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12 l
Breite
790 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Innere Tiefe
120 mm
Innenhöhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Beige
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.