Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 30460 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 30460 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Kesper 30460 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66668867
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30460
EAN/GTIN:
     4000270304606
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
30461
ab € 1,18*
Sonstiges
Kesper
30463
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.