Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 30461 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 30461 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Grün
Kesper 30461 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66668869
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30461
EAN/GTIN:
     4000270304613
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
30460
ab € 1,21*
Sonstiges
Kesper
30463
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.