Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Trust Arys Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66924014
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23120
EAN/GTIN:
     8713439231205
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Vielseitiger Klang
Mit einer Spitzenleistung von 12 W bietet das Arys einen satten Klang und Bass. Sie können Ihre Lieblingsmusik hören oder den Klang der neusten Spiele und Filme von Ihrem PC oder Laptop genießen.

Einfache Benutzung
Die Lautsprecher können dank kompaktem Design und elegantem Metallgitter überall aufgestellt werden und erweisen sich als perfekte Ergänzung für jeden Schreibtisch. Nach dem Anschließen leuchtet der Lautsprecher mit einem automatischen RGB-Farbzyklus auf. Mit dem Lautstärkeregler vorn am Lautsprecher können Sie jederzeit die Lautstärke einstellen.

Plug & Play
Das Trust Arys funktioniert mit USB-Anschluss und kann somit sehr einfach installiert werden. Verbinden Sie das USB-Kabel einfach mit Ihrem Computer und stecken Sie den 3,5 mm-Klinkenstecker an, um all Ihr Audio vom Lautsprecher wiederzugeben. Wenn Sie andere nicht stören möchten oder sich von anderen nicht stören lassen möchten, können Sie Ihren Kopfhörer an das Lautsprecher-Set anschließen und in Ruhe genießen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiequelle
USB
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
6 W
Lautsprecher RMS-Leistung
12 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
602 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
63 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
697 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.