Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback 99000 Mülleimer 1,5 l Rechteckig Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback 99000 Mülleimer 1,5 l Rechteckig Schwarz, Edelstahl
Gastroback 99000 Mülleimer 1,5 l Rechteckig Schwarz, Edelstahl
Gastroback 99000 Mülleimer 1,5 l Rechteckig Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67792208
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     99000
EAN/GTIN:
     4016432990006
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
DESIGNED FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN BARISTA.

- 1,5 Liter Fassungsvermögen
- Platzsparende Lösung für die Kaffeesatz-Entsorgung
- Spülmaschinengeeignet
- 18 x 18 x 17 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Abnehmbarer Container
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.