Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 14043E Fotoalbum Rose 60 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 14043E Fotoalbum Rose 60 Blätter
Exacompta 14043E Fotoalbum Rose 60 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892713
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14043E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Helles, gekörntes Papier. Deckel mit vorgestanzten Puzzlemotiven zum Personalisieren ebendieses. Die Serie Puzzle liegt absolut im Trend.Das quadratische Format mit feinem Rücken, ist ideal zum Aufbewahren kurzer und kostbarer Momente. Es ist so kompakt und praktisch wie ein Buch und verfügt über eine große Kapazität (60 Fotos).Die Innenseiten des Albums sind aus festem schwarzen Karton 250g/m2 mit Archivqualität für die hervorragende Aufbewahrung von Negativen.In Paris designt, zu 100% hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rose
Maximale Kapazität
60 Blätter
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,82*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,85002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.