Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2.5S-M30 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT2.5S-M30 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT2.5S-M30 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68141332
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2.5S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
249 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,39*
€ 164,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,81*
€ 153,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,03*
€ 146,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 120,05*
€ 142,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 114,58*
€ 136,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 87,39*
€ 103,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,67*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,68*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,01*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,06*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 433,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.