| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-69453371 Herst.-Nr.: 32837000 EAN/GTIN: 4005176874772 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Dusche | | Produktfarbe | Chrom | | Material Wasserhahn | Metall | | Wasserdurchflusskontrolle | Hebelgriffe | | Anzahl Ventile/Hebel | Einzelbild | | Wasserhahn-Anschlussgröße | 1/2 " | | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 | | Kartuschentyp | Keramik | | Kartuschendurchmesser | 46 mm | | Duschschlauchanschluss | Boden | | Schlauchanschlussgewinde | G1/2 | | Befestigungstyp | Flur | | Rücklaufschutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 192 mm | | Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen) | 153 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, selbstschlussarmatur grohe, selbstschlussarmatur, einhandmischer wandmontage |
| | |
| |