Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691048
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33569002
EAN/GTIN:
     4005176887734
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Diese Duscharmatur der GROHE Eurodisc Cosmopolitan Kollektion wird in Ihrem Badezimmer eine positive Wirkung erzielen. Die langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche ist strapazierfähig und benötigt für erneuten Glanz nur ein einfaches Abwischen mit einem trockenen Tuch. Ihr äußere Schönheit wird nur von einer Reihe ähnlich verführerischer Funktionalitäten im Inneren übertroffen. Sie verfügt über die eingebaute GROHE SilkMove Kartuschentechnologie, sodass die seidenweiche Bedienung über eine leichte Berührung erfolgt; so können Sie Wassertemperatur und -menge einfach regeln. Diese Einhand-Armatur wurde für die Wandmontage konzipiert und ist mit einem eingebauten Rückschlagventil ausgestattet, das ein Zurückfließen von gebrauchtem Wasser in Ihren Frischwasserzulauf verhindert, sodass Sie vollständig unter Ihrer luxuriösen Dusche entspannen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Wasserdurchfluss (max)
2.5 l/min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23430000
ab € 173,10*
Ähnlich
Grohe
23665000
ab € 189,61*
Ähnlich
Grohe
24055002
ab € 105,40*
Ähnlich
Grohe
32837000
ab € 60,12*
Ähnlich
Grohe
32780000
ab € 83,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.