Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
AC-Motor
>
Artikel
ABB 3GAA082311-ASE Notleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-69914489
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
3GAA082311-ASE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
wechselstrommotor abb
ac-motor
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Notleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB ACS310 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB
ACS310-01E-04A7-2
ab € 137,50*
Zubehör
ABB ACS355 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 240 V AC / 4,7 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB
ACS355-01E-04A7-2
ab € 181,17*
Zubehör
Nu-Tech Engineering Verstellbarer Fuß M20 bis 750kg x 150mm, bis 3.5° neigbar / Edelstahl Edelstahl x 185mm
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 32,04*
Zubehör
Taica Silikon Vibrationsdämpfer, Außen-/Außengewinde Puffer M4 x 48mm
Taica
THETA-B
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen