| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-69916002 Herst.-Nr.: 6544-870CH EAN/GTIN: 7318306544870 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Timer | Ja | | Zertifizierung | CE | Lampen | Anzahl an Lampen | 400 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 6 W | | Lampenleistung | 0.064 W | | Lichtfarbe | Bernstein | | Lichtleistung | 2 lm | | Farbtemperatur | 2200 K | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 27930 mm | | Kabellänge | 5 m | | Leuchtmittel-Abstand | 70 mm | Energie | Energiequelle | AC | Sonstige Funktionen | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Smart Home Lichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, konstsmide led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 5m |
| | |
| |