Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0041B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0041B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0041B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0041B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70008276
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0041B
EAN/GTIN:
     4052792049497
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Schnell und einfach Ordnung schaffen können Sie nun mit dem Kabelbinder Set von LogiLink. Ideal auch für größere Mengen durch die Länge von 500 mm und Stärke von 4,4 mm. 100 Stück pro Verpackung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
4.4 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Flammhemmer
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0001
ab € 0,38*
Sonstiges
LogiLink
KAB0001B
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002B
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004B
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040
ab € 3,30*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041
ab € 4,86*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040B
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.