Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70008343
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0004B
EAN/GTIN:
     4052792049473
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder set
kabelbinder
Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 24 kg. Geliefert wird das Set in einem praktischen Polybeutel zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
3.4 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Flammhemmer
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0001
ab € 0,38*
Sonstiges
LogiLink
KAB0001B
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002B
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040
ab € 3,30*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041
ab € 4,86*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041B
ab € 4,48*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040B
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.